曜日別特売

PS ニトリル手袋 スタンダード(粉付)

PS ニトリル手袋 スタンダード(粉付) - PackStyle(パックスタイル)
(1件のレビュー)

強度とコストのバランスが良いタイプ。手首部分から取り出しでき衛生的。調理~盛りつけまで幅広く。厚み90μ/食品衛生規格合格品

材質
合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.09
入数(枚)
100
全長(cm)
25
エンボス加工
エンボスなし
内容量
1箱(100枚)
13件中 1~13件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
粉有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60356108531606ホワイトS粉あり
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
60356004531615ブルーL粉あり
オープン
取扱い終了
60356013531614ブルーM粉あり
オープン
取扱い終了
60356022531613ブルーS粉あり
オープン
取扱い終了
60356038531612ブルーSS粉あり
オープン
取扱い終了
返品不可
60356083531610ホワイトL粉あり
オープン
取扱い終了
60356092531607ホワイトM粉あり
オープン
取扱い終了
60356117531602ホワイトSS粉あり
オープン
取扱い終了
57544446531606ホワイトS付
オープン
取扱い終了
57544455531607ホワイトM付
オープン
取扱い終了
57544464531613ブルーS有
オープン
取扱い終了
返品不可
57544473531614ブルーM有
オープン
取扱い終了
返品不可
57544489531615ブルーL有
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57544473
2022-05-21
用途: 機械メンテナンス時
農・林・水産業

粉付なので手を入れたり出したりするのが比較的スムーズにでき、特にオイル等のメンテナンス時には必須のアイテムです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする