曜日別特売
531606 PS ニトリル手袋 スタンダード(粉付) PackStyle(パックスタイル) 60356108

PS ニトリル手袋 スタンダード(粉付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
60356108
品番
531606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

強度とコストのバランスが良いタイプ。手首部分から取り出しでき衛生的。調理~盛りつけまで幅広く。厚み90μ/食品衛生規格合格品

色
ホワイト
サイズ
S
粉有無
粉あり
材質
合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.09
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
入数(双)
50
機能
耐油・耐薬品・耐突刺・柔軟性
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
17
手の平幅(cm)
8.5
エンボス加工
エンボスなし
食品衛生法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57544473
2022-05-21
用途: 機械メンテナンス時
農・林・水産業

粉付なので手を入れたり出したりするのが比較的スムーズにでき、特にオイル等のメンテナンス時には必須のアイテムです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする