曜日別特売
531614 PS ニトリル手袋 スタンダード(粉付) PackStyle(パックスタイル) 57544473

PS ニトリル手袋 スタンダード(粉付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(100枚)
注文コード
57544473
品番
531614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強度とコストのバランスが良いタイプ。手首部分から取り出しでき衛生的。調理~盛りつけまで幅広く。厚み90μ/食品衛生規格合格品

色
ブルー
サイズ
M
粉有無
有
材質
合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.09
入数(枚)
100
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
9.5
エンボス加工
エンボスなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57544473
2022-05-21
用途: 機械メンテナンス時
農・林・水産業

粉付なので手を入れたり出したりするのが比較的スムーズにでき、特にオイル等のメンテナンス時には必須のアイテムです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする