PS コンテナスリーブ

PS コンテナスリーブ PackStyle(パックスタイル)

オリコンと組み合わせて訴求力の高い売り場が作れます。展開してかぶせるだけで作業がラクラク。お客様のロゴを入れる別注対応も可能です。オリコンが適合するか事前に確認ください。<オリコンは別売りです>

材質5-4・F段貼合、4色+UV裏面茶無地 高さ(mm)214 短辺(mm)602 長辺(mm)398
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60357343 557606 1枚 MS白
オープン
 
 
取扱い終了
60357352 557607 1枚 MS緑
オープン
 
 
取扱い終了
88623736 557606 1ケース(1枚×50枚) MS白
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
88623745 557607 1ケース(1枚×50枚) MS緑
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

手軽に売り場をおしゃれに コンテナスリーブシリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする