ネピアテンダー パッド なんでもパッド

ネピアテンダー パッド なんでもパッド 王子ネピア
(3件のレビュー)

両面吸収。防水フィルムを使用していないので、どこからでも吸収できます。
お悩みに合わせていろいろな使い方ができます。

吸収量(mL)600 タイプフィルムなし 寸法(幅W×長さL)(cm)20.5×49 アズワン品番65-0488-75 内容量1袋(30枚)
注意
※防水フィルムを使用していないので、パッド単体ではご利用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60385578 -
800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60385578
2023-06-02
用途:
車中泊やキャンプ等に。
製造業

女性一人での車中泊やキャンプでは夜中にトイレに行くのも怖いときがあり、尿とりパッドや紙おむつとおむつカバーを着けて車内やテント内で用を足せるようにしていますが、朝までですと尿とりパッドの吸収力が足りなくて漏れてくる事があったのですが、このパッドを併用することにより、吸収量が大幅にアップします。
両面吸収タイプなので、このパッドを通して尿とりパッドへうまくおしっこが吸収されて、十分な吸収量になります。
あえて防水フィルムを使わずにパッドの外へおしっこを逃がすというのは考えもしませんでしたが、すごく使いやすいです。

対象商品:
60385578
2023-05-05
用途:
脳性麻痺の娘の介護用

通常パッドと言えば片面が防水加工されたものがほとんどなのですがそのためにリハビリパンツ自体に尿が吸い込まれる前に横漏れしてしまいいつも困っていました。
こちらのパッドは両面吸収タイプなので尿を直ぐにすぐに吸い取りさらにリハビリパンツへスムーズに吸収を促せるため本当に助かっています。
本人も漏れる心配が減り喜んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
60385578
2023-05-02
用途:
車中泊やキャンプ等に。
製造業

車中泊やキャンプで使っていますが、尿とりパッドや紙おむつだけでは不安なときに、
このパッドを併用すると朝まで交換しなくても良いときもあり快適です。
道の駅やキャンプ場のトイレは夜中に女性一人で行くのはちょっと怖いです。
実際にキャンプ場のトイレで覗かれた事もあり、それからは尿取りパッドとか紙おむつを穿いて寝ていますが、この商品を併用すれば漏れる心配も減ります。
この商品をプラスするだけでも漏れないとは思いますが、念のためにおむつカバーを
併用すると安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする