緩衝スプリングキャスターⅤ ウレタン車輪付自在
フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
スチール製プレートタイプの金具です。
用途
福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴン
荷重(kg)(緩衝)~10
取付ピッチ(mm)56×28
最大許容荷重(N[kgf])20(190)
内容量1個
軽量運搬用
各種デザインワゴン