曜日別特売
SAJ-TS4-100 U 緩衝スプリングキャスターⅤ ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60379497

緩衝スプリングキャスターⅤ ウレタン車輪付自在

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60379497
品番
SAJ-TS4-100 U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,230

フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
スチール製プレートタイプの金具です。

用途
福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴン
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
ストッパー
なし
取付座(mm)
70×43
取付高(mm)
127-120
荷重(kg)
(緩衝)~10
取付ピッチ(mm)
56×28
最大許容荷重(N[kgf])
20(190)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60379497
2021-05-16
用途: 台車に使用しました。
有限会社藤岡装工 様(建設業・工事業)

全然重さが違ってました。 使用用途に対しての知識がてきとうでした。
台車には使えませんでした。

1人が参考にしています
対象商品 : 60379585
2018-06-18
用途: 楽器の運搬
cochlea 様(製造業)

本商品は回転自在のモノのみでしたが、固定のモノがあればさらに使い勝手が良くなると感じました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする