不二貿易
ハイバックPUソファー フレンズDBR 2P 867
材質
張地:合成皮革、フレーム:天然木、座面:ウェービングベルト/ウレタンフォーム、背面:ウレタンフォーム、脚部:天然木(ラバーウッド)
色
ダークブラウン
サイズ
全体:幅1350×奥行770×高さ840、座面幅:1220、座面高さ:390、肘までの高さ:500、座面下幕板下から床まで:175
種類
ソファー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1220×480
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60388992
72020
390
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
離島
1
お送りできません