不二貿易
バイキャストPUソファーラバーズ839 1P
仕様
ダークブラウン
材質
張地:合成皮革(バイキャストPU)、フレーム:天然木、座面:ウェービングベルト/ウレタンフォーム、背面:ウレタンフォーム、肘部・脚部:天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
650
質量(kg)
11
色
ダークブラウン
高さ(mm)
690
タイプ
1P
種類
ソファー
奥行(mm)
720
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1220×500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60389062
77123
650×720×690
380
¥
26,250
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません