不二貿易 バイキャストPUソファーラバーズ839 2P バイキャストPUソファーラバーズ839 2P 商品レビューを投稿する レトロなデザインがオシャレなPUソファです。 合成皮革を使用しておりますので、お手入れが簡単にできます。 座面は奥にかけて傾斜がついており、深い座り心地でリラックスできます。 インテリア性の高いアンティークの質感は、お部屋の雰囲気作りにピッタリです。 暖かみのある天然木は使うほど味わいが出てきますので、日に日に愛着が出てきます。 種類 ソファー 色 ダークブラウン 座面高さ(mm) 400 仕様 ダークブラウン 材質 張地:合成皮革(バイキャストPU)、フレーム:天然木、座面:ウェービングベルト/ウレタンフォーム、背面:ウレタンフォーム、肘部・脚部:天然木(ラバーウッド) 質量(kg) 17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1280×720×690 内容量 1台 注意 ※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。 ※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。 ※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 77124 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 60389078 77124 オープン ¥15,900 1 ¥15,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具椅子ソファ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. バイキャストPUソファー フレンズDBR 2P 846 不二貿易 ¥16,900 (1) 2. 軽応接セットソファ ヤマダコーポレーション ¥31,900〜 (0) 3. ファブリックソファー フレンズ 不二貿易 ¥18,900〜 (0) 4. メモリーフォームソファーベッド ダイヤ 不二貿易 ¥23,900 (0) 5. ロビーチェア背なし(黒)1800X420X420H TRUSCO ¥22,286 (1) 6. ソファ2p デイジー 不二貿易 ¥19,900 (0) 7. 応接セット 3人掛ソファー ジョイシリーズ 生興 ¥57,900 (0) 8. TOKIO アームチェア 黒 藤沢工業 ¥54,900〜 (0) 9. 応接ソファー オリバー ¥119,000〜 (0) 10. バイキャストPUソファー フレンズ 3P 846 不二貿易 ¥31,900 (0) 11. 折りたたみソファベッド YAMAZEN(山善) ¥19,900 (0) 12. ローソファ 胡坐 2 不二貿易 ¥27,900 (0) 13. ソファ2p デイジー パッチワークブルー 不二貿易 ¥22,900〜 (0) 14. ハイバックPUソファー フレンズDBR 2P 867 不二貿易 ¥22,900 (0) 15. 2人掛け カジュアルソファー YAMAZEN(山善) ¥16,900 (0) 16. 折りたたみソファベッド アイリスオーヤマ ¥25,900 (0) 17. コンパクトソファU 2人掛け アール・エフ・ヤマカワ ¥24,900 (0) 18. アイアンウッドソファー フレンズ 2P BL 不二貿易 ¥20,900 (0) 19. 2人掛け ポケットコイル カジュアルソファー YAMAZEN(山善) ¥19,900 (0) 20. ソファマットレス アイリスオーヤマ ¥8,990 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。