不二貿易
パーソナルチェアー 703
色
ブラック
材質
張地:合成皮革(PVC)、フレーム:スチール、座・背面:ウレタンフォーム
幅(mm)
780
質量(kg)
17
高さ(mm)
920~1020
奥行(mm)
730~1020
座面高さ(mm)
460~520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(オットマン)390×330×380
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
520 ×510
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60389692
84425
¥
37,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません