ViM ミーティングチェア 4本脚肘付背

ViM ミーティングチェア 4本脚肘付背 内田洋行 ViM ミーティングチェア 4本脚肘付背 内田洋行

質量(kg)9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×540×830 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
6-109-0221 60603226
6-109-0221 60603226
60603226 6-109-0221 550×540×830 グレー 9 ブラック
60,200
39,980
43,978 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6-109-0223 60603244
6-109-0223 60603244
60603244 6-109-0223 550×540×830 ブルー 9 ブラック
60,200
39,980
43,978 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60603235 6-109-0222 550×540×830 パープル 9 ブラック
60,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60603253 6-109-0224 550×540×830 ブラック 9 ブラック
48,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60603262 6-109-0235 550×540×830 ブラック 9 レッド
57,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60603278 6-109-0236 550×540×830 ブラック 9 ブルー
57,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60603287 6-109-0237 550×540×830 ブラック 9 ブラック
57,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60603296 6-109-0238 550×540×830 ホワイト 9 オリーブ
57,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,170 / 税込 2,387
北海道地方 数量1につき 30,000 / 税込 33,000
沖縄地方 数量1につき 30,000 / 税込 33,000
離島 数量1につき 70,000 / 税込 77,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする