BIGMAN(ビッグマン) BIGMAN(ビッグマン)の 作業工具 BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連 BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ) レンガ鏝 レンガ鏝 注文コード 60673165 注文コード 60673165 注文コード 60673165 バケツでコンクリート・モルタル等をかき混ぜるのに適しています。 寸法(mm)300×140×120 質量(g)273 タイプ#2 刃長(mm)155 刃幅(mm)140 分類レンガ鏝 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60673165 - オープン ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 土木建築関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レンガ鏝 片山利器 税込¥1,538 ¥1,398 高密度スチロール鏝 宮谷製作所 税込¥2,528~ ¥2,298~ 本焼 厚手 背金付き 角鏝 宮谷製作所 税込¥2,968~ ¥2,698~ 油焼 背金付き 角鏝 宮谷製作所 税込¥2,638 ¥2,398 本焼道路面引鏝/10mm羽根大型タイプ 宮谷製作所 税込¥4,838~ ¥4,398~ 中塗鏝 片山利器 税込¥1,044~ ¥949~ パイプ柄丸形ショベルミニ 雄峰 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ バチツル 岩崎製作所 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ スノーエンボスハンドラッセルLight 着脱式 グリーンパル 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ スノーエンボスハンドラッセルLight 着脱式+スノーエンボスポリスコ着脱式 グリーンパル 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ グラス&スノーボート グリーンパル 税込¥1,648 ¥1,498 スノーエンボスワイドラッセルLight着脱式 グリーンパル 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ クリスタースノップ 着脱式 グリーンパル 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ポリスコ 着脱式 グリーンパル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ クリスターラッセルラクラクLight着脱式 グリーンパル 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ クリスターラッセルスノーVlight着脱式 グリーンパル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ クリスターラッセルスノーVlight着脱式+クリスタースノップ着脱式 グリーンパル 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ グラス&スノーボート グリーンパル 税込¥2,198 ¥1,998 スノーエンボスポリスコ 着脱式 グリーンパル 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ママさんダンプ(小) ポリカエッジ グリーンパル 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具土木建築関連鏝(コテ)レンガ鏝 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります 中塗鏝 仕上鏝 角鏝 先丸鏝 レンガ鏝 ブロック鏝 モルタル鏝 目地鏝 道路面引鏝 エンバル鏝 ゴム鏝 鏝その他 ヘラ鏝 柳刃鏝 土間鏝 シェアする マイページ 最近見た商品