BIGMAN(ビッグマン) BIGMAN(ビッグマン)の 作業工具 BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー BIGMAN(ビッグマン)の 両口ハンマー ブロック槌 両口ハンマー 解体作業 ブロック槌 注文コード 60676026 レンガ・ブロック・瓦 石材のカット・ハツリ 材質:頭部ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造 刃部ISKH鋼(ハイス)超硬付により抜群の靱性、耐久性、耐摩耗性。 種類両口ハンマー 材質(頭)ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造/ISKH鋼(ハイス)超硬付 材質(柄部)木 主な用途解体作業 質量(g)463 寸法(mm)21 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60676026 - オープン ¥3,798 ¥3,798 ¥4,178 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 両口ハンマー 岩崎製作所 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 木柄両口ハンマー 片山利器 税込¥1,208~ ¥1,098~ 短ハンマー2lb(S) 三高 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ゴムハンマー EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ウレタンショックレスハンマー EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ PC製 掛矢 岩崎製作所 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 木製 掛矢 岩崎製作所 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ ゴムハンマー はくでん 税込¥593~ ¥539~ パイプ柄プラスチックハンマー DOGYU 税込¥3,078~ ¥2,798~ 玉にきく聴診棒 ロング4000 DOGYU 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カッターナイフ(GOOD TOOLS) コクヨ 税込¥318 ¥289 バスケットへ スリムマグピタビット 段付用 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥956~ ¥869~ スリムマグピタ 段付用 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥736 ¥669 結束バンドひっぱりニッパ JAPPY 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ バネ付きゼブラカラー ウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ゼブラカラー ウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ デュアルドライブT型ハンドル(コンパクト) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 税込¥3,518~ ¥3,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ハンマー両口ハンマー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります 片手ハンマー(ボールピン) 両口ハンマー 防爆ハンマー 片口ハンマー ネイルハンマー 仮枠ハンマー 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー) ゴムハンマー コンビハンマー ショックレスハンマー 木ハンマー 掛矢(カケヤ) 銅ハンマー 板金用ハンマー アルミハンマー トンカチ 石頭ハンマー 点検ハンマー/テストハンマー 電工ハンマー 溶接用ハンマー 特殊ハンマー ハンマー柄 ハンマー替ヘッド シェアする マイページ 最近見た商品