盆栽クマデ

盆栽クマデ BIGMAN(ビッグマン) 盆栽クマデ BIGMAN(ビッグマン) 盆栽クマデ BIGMAN(ビッグマン) 盆栽クマデ BIGMAN(ビッグマン)

植替どきの土取り、根ほごしに最適です。クマデは、さつきなどの鉢の植替え時に必要な道具です。古い糸根をほぐし取ったり、水通りを良くする為、土に穴をあけたりするのによく使います。

幅(mm)【熊手】30 寸法(mm)180×30×30 シルバー 質量(g)60 タイプ盆栽用 本数【熊手】3本 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60682712 SP-34
オープン
979
1,077 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする