ポケットデジメータ

ポケットデジメータ DENSAN(ジェフコム)

ポケットサイズで10機能!
電圧測定範囲が広い(直流:600V、交流:600V)
データホールド機能

用途電圧測定 質量(g)約120 使用温度範囲(℃)0~40、80%RH以下 電源LR44×2(電池は付属していません) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×18(本体部) 動作方式Δ-Σ方式 表示3.5桁LCD表示(最大3999カウント) サンプルレート(回/s)3 レンジ切替オートレンジ オートパワーオフ無操作30分で電源オフ 安全規格IEC610101(準拠) CATⅡ 600V CATⅢ 300V オーバーレンジ表示OL 電池電圧表示電池マーク(低下) 内容量1個
注意
※電源:LR44×2(電池は付属していません)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60684794 DM-600A
7,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60684794 DM-600A 44870107 DM-700 DM-700 ポケットデジメーター DENSAN(ジェフコム) 44870107 ポケットデジメーター DENSAN(ジェフコム) 1個 7,298 税込8,028 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする