リンレイテープ
建築用 和紙マスキングテープ
建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
用途
建築塗装用
粘着力
1.72N/cm
引張強度(N/cm)
32.8
基材
特殊和紙
粘着剤
ゴム系
色
白
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.093
伸び(%)
6
主な用途
建築塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60685625
#121 15×18
1箱(80巻)
建築塗装用
1.72N/cm
15
18
特殊和紙
ゴム系
白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60685634
#121 18×18
1箱(70巻)
建築塗装用
1.72N/cm
18
18
特殊和紙
ゴム系
白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
60685643
#121 24×18
1箱(50巻)
建築塗装用
1.72N/cm
24
18
特殊和紙
ゴム系
白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
60685652
#121 30×18
1箱(40巻)
建築塗装用
1.72N/cm
30
18
特殊和紙
ゴム系
白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください