業務用ポリ袋 0.04mm厚 45L 1パック10枚入
用途ゴミ処理、保管など
容量(L)45
厚さ(mm)0.04
寸法(横×縦)(mm)650×800
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60689922 | 45L 乳白半透明 | 43391706 | - |
|
ポリ袋 10枚入り | モノタロウ | 1パック(10枚) | ¥199 税込¥219 | 後継品になります。 |
| 60689938 | 45L 透明 | 43391715 | - |
|
ポリ袋 10枚入り | モノタロウ | 1パック(10枚) | ¥199 税込¥219 | 後継品になります。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 60689938
2019-12-19
- 用途:
- ごみ入れ
業務用ポリ袋 0.04mm厚 45L 1パック10枚は厚手で破れにくく安いので今回はまとめて60個購入しました。
2年前からのリピーターです。
2019-11-12
- 用途:
- ふだんの可燃ゴミ入れ
医療・福祉・介護関連業
なかなか厚いゴミ袋が無くいつも二枚重ねで使ってましたが、こちらの商品を使ってから気に入り即リピートさせてもらいました。
- 対象商品:
- 60689922
2019-11-12
- 用途:
- オススメ
運輸・通信業
0.04mmの厚さはなかなか売っていません。
家庭用ゴミ袋に使用してますが、これは破れる気配もなく、とても丈夫。安い薄いゴミ袋は使用する気にならない。オススメです。
2019-11-13
- 用途:
- 普段のゴミ袋用
医療・福祉・介護関連業
十分な厚みがあるため、ほぼ破れることがなく安心して生ゴミや可燃ゴミを出すことができます。
10枚入りで使いやすいですが、30枚入りも有ればもっと良いかもしれないです。
- 対象商品:
- 60689922
2019-10-29
- 用途:
- 不燃ゴミ、草など 重さや角のあるものの清掃時
不動産業
0.04m厚さは破れにくい。不燃物の角が当たっても、草類の固い部分が当たっても 直ぐに破れるということもなくとても良い。リピートしています。
- 対象商品:
- 60689938
2019-09-29
- 用途:
- 厨房・喫茶店のごみ収集袋
サービス業
ポリ袋は、貴社のものを用途ごとに厚さをかえて使用しています。用途に合わせ使いわければ、経費の節減にもなるので、重宝しています。厨房でのごみは多いですが、この厚さで十分対応できているようです。