45L 乳白半透明 業務用ポリ袋 0.04mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ 60689922

モノタロウ

業務用ポリ袋 0.04mm厚 45L 1パック10枚入

(35件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1パック(10枚)
注文コード
60689922
品番
45L 乳白半透明
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
ゴミ処理、保管など
色
乳白半透明
材質
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.04
入数(枚)
10
容量(L)
45
寸法(横×縦)(mm)
650×800
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6068992245L 乳白半透明43391706-45L 乳白半透明 ポリ袋 10枚入り モノタロウ 43391706ポリ袋 10枚入りモノタロウ1パック(10枚)
¥249
税込¥274
後継品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60689938
2019-12-19
用途: ごみ入れ

業務用ポリ袋 0.04mm厚 45L 1パック10枚は厚手で破れにくく安いので今回はまとめて60個購入しました。
2年前からのリピーターです。

2019-11-12
用途: ふだんの可燃ゴミ入れ
医療・福祉・介護関連業

なかなか厚いゴミ袋が無くいつも二枚重ねで使ってましたが、こちらの商品を使ってから気に入り即リピートさせてもらいました。

対象商品 : 60689922
2019-11-12
用途: オススメ
運輸・通信業

0.04mmの厚さはなかなか売っていません。
家庭用ゴミ袋に使用してますが、これは破れる気配もなく、とても丈夫。安い薄いゴミ袋は使用する気にならない。オススメです。

2019-11-13
用途: 普段のゴミ袋用
医療・福祉・介護関連業

十分な厚みがあるため、ほぼ破れることがなく安心して生ゴミや可燃ゴミを出すことができます。
10枚入りで使いやすいですが、30枚入りも有ればもっと良いかもしれないです。

対象商品 : 60689922
2019-10-29
用途: 不燃ゴミ、草など 重さや角のあるものの清掃時
不動産業

0.04m厚さは破れにくい。不燃物の角が当たっても、草類の固い部分が当たっても 直ぐに破れるということもなくとても良い。リピートしています。

対象商品 : 60689938
2019-09-29
用途: 厨房・喫茶店のごみ収集袋
サービス業

ポリ袋は、貴社のものを用途ごとに厚さをかえて使用しています。用途に合わせ使いわければ、経費の節減にもなるので、重宝しています。厨房でのごみは多いですが、この厚さで十分対応できているようです。

対象商品 : 60689922
2019-11-08
用途: ごみを入れる

少々尖った物や重い物を入れても丈夫なので、結局こればかりです。

対象商品 : 60689922
2019-10-24
用途: 梱包用
サービス業

もう少し厚手にすればよかったかなと^^;
少し中途半端な厚みでした…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする