EN規格トランス

EN規格トランス - 相原電機
規格
EN61558-1
EN61558-2-4
1次電圧240-230-220-208-200V仕様静電シールド付周波数(Hz)50/60定格連続最高周囲温度(℃)40使用条件屋内用 IP00内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
2次電圧
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60690936AEN-300E100300
90,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
60690945AEN-500E100500
99,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
60690918AEN-100E100100
62,300
取扱い終了
返品不可
60690927AEN-200E100200
67,400
取扱い終了
返品不可
60690954AEN-1KE1001K
112,500
取扱い終了
返品不可
60690963AEN-2KE1002K
196,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
60690972AEN-3KE1003K
226,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
60690988AEN-5KE115-110-100V5K
416,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする