相原電機
複巻トランス 6V
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-6V
内容量
1個
全8種類を絞り込む
電流(A)
選択してください
0.15
0.3
0.5
1
2
3
4
5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60691356
CA-61
BL型/ラグ端子式
0.27
73
43
1
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60691374
CA-63
BL型/ラグ端子式
0.68
91
60
3
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60691392
CA-65
BL型/ラグ端子式
0.91
92
60
5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60691365
CA-62
BL型/ラグ端子式
0.46
84
52
2
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
60691383
CA-64
BL型/ラグ端子式
0.8
91
60
4
¥
2,280
取扱い終了
返品不可
60691462
CA-601
BW型/リード線式
0.1
52
32
0.15
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
60691478
CA-603
BL型/ラグ端子式
0.15
61
36
0.3
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
60691487
CA-605
BL型/ラグ端子式
0.19
61
36
0.5
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください