曜日別特売

耐雷トランス

耐雷トランス - 相原電機

新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現!
従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに!
サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良

絶縁種別B仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全15種類を絞り込む
1次電圧
2次電圧
容量(VA)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
1次電圧
2次電圧
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60695285SST-050-11F110V-R100V100V500
211,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60695294SST-050-21F220V-R200V100V500
211,600
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60695303SST-050-22F220V-R200V200V500
211,600
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月17日
60695312SST-100-11F110V-R100V100V1k
240,400
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60695328SST-100-21F220V-R200V100V1k
240,400
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60695337SST-100-22F220V-R200V200V1k
240,400
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60695346SST-150-11F110V-R100V100V1.5k
267,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60695355SST-150-21F220V-R200V100V1.5k
267,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60695364SST-150-22F220V-R200V200V1.5k
267,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60695373SST-200-11F110V-R100V100V2k
324,700
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60695382SST-200-21F220V-R200V100V2k
324,700
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60695398SST-200-22F220V-R200V200V2k
324,700
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60695407SST-300-11F110V-R100V100V3k
385,500
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60695416SST-300-21F220V-R200V100V3k
385,500
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60695425SST-300-22F220V-R200V200V3k
385,500
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする