キリンレモン

キリンレモン キリン

発売から80年以上も愛されているロングセラー炭酸飲料「キリンレモン」。
”純水”にこだわり、はちみつを使用することでコクのある甘みをプラスしました。
炭酸の爽快な刺激としっかりとしたレモン感がお楽しみいただけます。

容器ペットボトル 賞味期限6ヶ月 原材料砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、はちみつ、酸味料、香料、炭酸水素ナトリウム アレルギー該当無し 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:40kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、食塩相当量:0.04g、ナトリウム:16mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
容量(mL)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60696238 - 1箱(1.5L×8本) 1.5 -
2,880
 
 
取扱い終了

返品不可
00381064 - 1箱(450mL×24本) - 450
3,360
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする