ステンレスケトル

ステンレスケトル ドリテック
(2件のレビュー)

湯量のコントロールがしやすいドリップタイプ。スイッチひとつでお湯が沸きます。電源ONでランプが点灯します。どこにでも持ち運べるコードレスタイプ。火を使わないから安心・安全。空だき防止機能付なので安心です。

最大容量(L)0.8 ブラック 材質ステンレス、ポリプロピレン 消費電力(W)900 電源AC100V(50/60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×162×197 機能湯沸かし中ランプ点灯、電源オートオフ機能、空焚き防止機能、細口タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60696938 PO-143BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60696938 PO-143BK 13498880 PO-158SV PO-158SV ドリップケトル「ティピカ」 ドリテック 13498880 ドリップケトル「ティピカ」 ドリテック 1台 4,998 税込5,498 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60696938
2018-12-04
用途:
コーヒーのドリップやカップラーメンのお湯用に使用しています
さわ保育園 様 (その他業種)

特に問題なく使えています。ちょっと蓋がきついのですが、熱湯を扱うので問題ないと思います。

対象商品:
60696938
2018-04-21
用途:
自宅用
金融・保険業

見た目もよい。注ぎ口が細く、コーヒーを入れるには最適と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする