赤外線サーモグラフィ フリアー
Wi-Fiを機能搭載
文字まで認識できる鮮明な熱画像[フリアー独自のスーパーファインコントラスト機能(MSX)]
フォーカスフリー広角レンズ(測定視野角:45°×34°)
デジタルカメラ搭載
簡単、シンプル操作ボタン
PCソフトウェアを利用し、取得データを簡単に
軽量・コンパクトな設計
保管、持ち運びに便利なキャリングハードケース付属
用途建物検査、電気設備及び機械設備の保守点検、スポーツ分野、各種食品の温度チェック。
保存モード熱画像/可視画像/MSXの同時保存
セット内容FLIRサーマルカメラ、ハードケース、バッテリー(FLIR E8 2X)、充電用ACアダプタ、USBケーブル、充電器(FLIR E8のみ)
寸法(mm)244×95×140
質量(g)575(バッテリー含む)
測定範囲(℃)-20~+250
精度±2℃もしくは読値の±2%(環境温度10~35℃、対象温度0℃以上の場合)
温度(反射)自動/反射温度に基づく
バッテリーリチウムイオン
充電時間(カメラ内)2.5時間で90%、(充電器)2時間
放射率表規定の材質の放射率表
ディスプレイ3インチ、320×240カラーLCD
検出素子(FPA)非冷却型マイクロポロメータ
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)15~+50
内部メモリー500枚以上の画像を保存できる
フォーマット形式標準JPEGー14ビット(測定データを含む)
放射率補正調整範囲0.06~1.0
モードMSX、デジタルカメラ、熱画像ピクチャインピクチャ、ブレンド
充電方式カメラ内/充電器(別売)
バッテリー稼動時間約4時間(25℃で通常使用の場合)
焦点距離0.5m
フレームレート9Hz
注意
※フリアーExシリーズは人体は測れません。
放射温度計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 60698207
2019-06-27
- 用途:
- 電気設備の状態監視
取扱い安い、熱画像とカメラモードがミキシングされて見られるので
温度の高い部位がよくわかる。
長時間使用するには、若干重い気がするので吊り下げひもが付けられるとよい。