LED直管用専用器具 逆富士型40形2灯用
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。
内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
口金G13
電圧(V)100~242
仕様両面給電方式、逆富士形
トラスコ品番406-0261
長さ(mm)1250
幅(mm)200
高さ(mm)67
タイプ40形2灯用
電球の種類LED
内容量1台
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。
内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。