一体型LEDベースライト IDシリーズ 110形
従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約48%省エネです。
本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。
高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、直付型
材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
タイプ110形2灯タイプ、(ライトバー)一般タイプ・非調光
電圧(V)200~242
消費電力(W)86.5
光源色昼白色
光源寿命40000時間
電球の種類LED
内容量1台
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60768986 | XLX830NENLE2 | 41959463 | XLX830NENCLE2 |
![]() |
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
60768995 | XLX830AENLE2 | 41959409 | XLX830AENCLE2 |
![]() |
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
60769004 | XLX830DENLE2 | 41959436 | XLX830DENCLE2 |
![]() |
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
60769013 | XLX830KENLE2 | 41959497 | XLX830KENCLE2 |
![]() |
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |