高温用マンホールパッキン

高温用マンホールパッキン - Matex高温用マンホールパッキン - Matex高温用マンホールパッキン - Matex高温用マンホールパッキン - Matex高温用マンホールパッキン - Matex高温用マンホールパッキン - Matex高温用マンホールパッキン - Matex高温用マンホールパッキン - Matex
材質生体溶解性繊維(金属線材補強)長さ(m)3圧力0.49MPa最高使用温度(℃)800内容量1巻
全8種類を絞り込む
幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607767383520B-11.0-3M820-283011.011.0353
28,488
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
607767473520B-12.5-3M820-283112.512.5355
36,732
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
607767563520B-14.5-3M820-283214.514.5481
47,296
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
607767653520B-16.0-3M820-283316.016.0584
56,846
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
607767743520B-19.0-3M820-283419.019.0815
79,246
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
607767833520B-6.5-3M820-28276.56.5112
12,918
8,998
9,898(税込)
当日出荷
607767923520B-8.0-3M820-28288.08.0153
15,950
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
607768083520B-9.5-3M820-28299.59.5209
21,576
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする