アルカリ乾電池 LongLife 単3形

アルカリ乾電池 LongLife 単3形 FDK
(7件のレビュー)

中・小電流機器が必要とするパワーにしっかり応え、高い信頼性とコストパフォーマンスを両立しました。

用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯、ラジオ、携帯電話充電器、リモコン、電動歯ブラシ、電子手帳、ウェットシェーバー、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード、玩具 タイプ単3形 仕様漏液防止構造、エコ商品ねっと掲載品 トラスコ品番754-5878 電圧1.5V 質量(g)903.3 電圧(V)1.5 本数40本 使用推奨期限5年 内容量1パック(40本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60776826 LR6FL(40S)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60776826
2021-10-07
用途:
懐中電灯や音響機器
社会福祉法人つきかげ会 様 (医療・福祉・介護関連業)

乾電池は大量に購入すると重くて運ぶのが大変。なので配送していただけるのは非常に助かります。

対象商品:
60776826
2021-08-06
用途:
社内機器の交換用電池
三扇工業株式会社 様

乾電池がまとめて購入できるのがいいと思います。
量販店に買いに行くよりも便利です。

対象商品:
60776826
2021-03-07
用途:
家電用
自動車・二輪車・自転車関連業

2度目の購入です。安心の日本製で液漏れの心配ない所が気に入っています。家電のリモコンなど交換頻度が少ないもの用につかっています。

1人が参考にしています
対象商品:
60776826
2020-12-31
用途:
ヘッドライトや各種器具
株式会社太田建設 様 (建設業・工事業)

ヘッドライトを使用して作業をしていると消耗が激しいのか、半日で照度が足りなくなります。そんな中これだけたくさんあると大変便利です。赤や黒の他の乾電池では、ここまでの利用時間の長さは保てません。

対象商品:
60776826
2020-08-07
用途:
建設現場の機器用
有限会社 原田工務店 様

建設現場での機器に使用するために購入、値段も手ごろなため満足です。

対象商品:
60776826
2018-02-06
用途:
機械用
春日部模型教室 様 (教育・研究機関)

2年前から電池の液漏れ対策に日本製の富士通さんの電池に総替えしました。夏を越しても液漏れしません。安心して使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
60776826
2018-02-20
用途:
リモコン等の電子機器用に使用
株式会社KYOEI 様

製品と価格については満足なのですが、梱包に際して緩衝材が全く使用されておらず、箱の中で動き回る状態で送られてきました。運搬の状況によっては、中身が散乱する可能性のある梱包であったことを報告いたします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする