プラザジュニアコンテナ ダークグリーン
大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
持上げないための、側面開口のドアを持つ現代的なスタイル。
ユーザーフレンドリーなサイドドアアクセス機構により、腰の負担を軽減するのに役立ちます。
防火バージョン(硬質ライナー付き3964/9P90)は、FMに承認されました。
ラッチ機能をロックすることで、キー(別売)することなく使用することができます。
133Lプラザは、完全に組み立てられた状態で出荷されています。
カスタム利用可能なインプリンティング。詳細については、(800)347-9800でラバーメイドカスタマーサービスにご連絡ください。
容量(L)132.5
色ダークグリーン
仕様組立式
トラスコ品番819-4625
質量(kg)23.5
高さ(mm)1044
奥行(mm)544
間口(mm)516
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |