プラザボトル/缶・リサイクルコンテナ ブルー

プラザボトル/缶・リサイクルコンテナ ブルー ラバーメイド プラザボトル/缶・リサイクルコンテナ ブルー ラバーメイド プラザボトル/缶・リサイクルコンテナ ブルー ラバーメイド プラザボトル/缶・リサイクルコンテナ ブルー ラバーメイド

大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。

容量(L)189.3 材質ポリエチレン(PE) ブルー 仕様組立式 トラスコ品番819-4589 質量(kg)35.4 間口W×奥行D×高さH(mm)635×635×1067 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60778052 39687365
201,000
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする