油吸収材 アブラトール チューブタイプ
容易に連結が可能なロープとフックが付いています。
最大で10メートル以上の長さになります。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
水に浮くので水面の油に有効です。
河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。
用途オイル用
対応オイル
仕様チューブタイプ
トラスコ品番469-3434
材質ポリプロピレン(PP)
サイズΦ13mm
長さ(m)3
吸油量(L/本)24
外径(mm)127
内容量1セット(4本)
注意
※長期間屋外で継続的に使用される場合は、1ヶ月に一度必ず点検してください。※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
清掃用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60778707 | PT300 | 60977384 | MPT300 |
![]() |
高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 | JOHNAN | 1箱(4本) | ¥25,980 税込¥28,578 | 注文コードが変更になりました |