ハイパワークリーナー

ハイパワークリーナー 東浜商事 ハイパワークリーナー 東浜商事 ハイパワークリーナー 東浜商事

樹脂フィルターとフィルター逆洗機能により、フィルターの目詰まりがなく、メンテナンスフリーです。

用途食品工場・薬品科学工場・製紙工場等粉 容量(L)(集じん)25 電源コード(m)8 トラスコ品番792-7193 セット内容ホース(38パイ×2.5M)、床ブラシ、延長管セット、丸ブラシ、クレバイスツール 材質本体:ステンレス(SUS304)、フィルター:超高分子量ポリエチレン 幅(mm)514 質量(kg)20 高さ(mm)660 奥行(mm)514 消費電力(W)1100 電源単相100V 消費電力1.1kW フィルター6本 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2.9 最大真空圧(kPa)32 タンク容量50L パイプ外径(Φmm)38 パイプ内径(Φmm)38 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60779312 AS-25SK
280,000
219,800
241,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする