搬送ファン サイレンサなし

搬送ファン サイレンサなし 鎌倉製作所

指向性の高い風を送ります。
強力送風と低騒音を実現しました。
角度調整が可能で、様々な用途でのご使用が可能です。
指向性の高い風を送ります。

用途冷気搬送、防暑対策、結露対策、汚染空気搬送 仕様サイレンサなし、最もコンパトな軽量モデル トラスコ品番792-7169 タイプサイレンサーなし 電源(V)三相200V 風量(m3/min)50Hz/60Hz30/36 ファン翼数4枚 電気代の目安(50Hz)2.43円/h、(60Hz)2.77円/h 電源コード1.4m 騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/66 ハネ径(mm)300 極数(P)4 モーター出力(kW)(50/60Hz)0.180/0.205 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60781053 AHF-304
160,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする