BR602チリトーレ L グレー
|
(2件のレビュー)
チリトリとホーキをセットして収納できます。
背の高い方や男性でも掃きとりやすいサイズです。
腰を曲げずにラクラク掃き掃除できます。
用途屋外・土足フロアの掃き掃除に
高さ(mm)870
トラスコ品番824-5474
セット内容ほうき1本、ちりとり1個
幅(mm)260
全長(mm)870
色グレー
質量(g)572
奥行(mm)210
材質(柄部)木/樹脂チューブ(ほうき)、樹脂被覆鋼管(ちりとり)
材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン
内容量1セット