コニシ
E205 4kgセット
超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です。
硬化後の耐水・耐久性に優れます。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。
用途
コンクリート建造物などのひび割れ補修に、樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修に
トラスコ品番
799-7574
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
(主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明
容量(kg)
4
硬化時間
24時間(23℃)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31245824
05628
1セット(4kg)
第四類
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
60785052
5628
1セット
非危険物
¥
15,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください