LEDラインチューブドラム
電線長さ(m)3
特性防雨、防塵
仕様防雨・防塵型
材質チューブ・PVC(ポリ塩化ビニル)
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364
保護機能温度センサー(自動復帰型)
チューブ径(Φmm)Φ5.5
LED使用数(個)1mあたり36
内容量1台
電動工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09