1/2”コードレストルクリミットインパクトレンチ

1/2”コードレストルクリミットインパクトレンチ KTC

ホイールナットの仮締めに最適な仮締めモードを設定でき、閉め過ぎを防止します。(右回転のみ)
仮締めモード、フルパワーモードの切替が可能です。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
トリガーを離すとすぐさま回転が止まるブレーキ機構付です。

用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業 充電時間(分)80 最大締付トルク(N・m)500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1800 差込角(mm)12.7 打撃数(min-1[回/分])0~2100 適合【カーボンブラシ】JAE402-B トラスコ品番820-6647 セット内容本体(JAE472)×1、電池パック(JBE18030H)×1、充電器(JHE180H)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1 ブラック×グレー 作業量(目安)【連続】自動車ホイールナット緩め・仮締め回数:約580回 能力ボルト自動車ホイールナットM10~M14 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)259×266×72 内容量1セット
注意
※トルクは参考値であり、お客様の使用状態により異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60785375 JTAE472
72,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする