1/2”コードレストルクリミットインパクトレンチ本体

1/2”コードレストルクリミットインパクトレンチ本体 KTC
(1件のレビュー)

ホイールナットの仮締めに最適な仮締めモードを設定でき、閉め過ぎを防止します。(右回転のみ)
仮締めモード、フルパワーモードの切替が可能です。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
トリガーを離すとすぐさま回転が止まるブレーキ機構付きです。

用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業 充電時間(分)80 最大締付トルク(N・m)500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1800 差込角(mm)12.7 打撃数(min-1[回/分])0~2100 適合【カーボンブラシ】JAE402-B トラスコ品番820-6648 セット内容本体(JAE472)×1 ブラック×グレー 作業量(目安)【連続】自動車ホイールナット緩め・仮締め回数:約580回 能力ボルト自動車ホイールナットM10~M14 内容量1台
注意
※電池パック・充電器・ケースは別売です。
※トルクは参考値であり、お客様の使用状態により異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60785384 JAE472
55,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-08-19
用途:
タイヤ交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

KTCなら間違いないと思い購入しましたが失敗しました。
まず、ちょっとでも硬く締まっているとと途中で止まってしまい暫く動かなくなる。
これは仕事で使うには致命的と言うか、全く使い物にならない。
重たくて長いので取り回しが悪く手首に負担が掛かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする