プリントラインテープ E-SDP 50mm×50m
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
プラスチック芯を使用してます。
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
用途屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示
材質基材:ポリオレフィン系フィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.12
長さ(m)50
引張強度25N/10mm
粘着力9.5N/10mm
主な用途表示・安全用
特性耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ強力
内容量1巻
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
プラスチック芯を使用してます。
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。