曜日別特売

建築塗装用マスキングテープ EXPP

建築塗装用マスキングテープ EXPP - 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP - 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP - 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP - 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP - 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP - 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP - 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP - 3M(スリーエム)
(7件のレビュー)

伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。

用途建築塗装用、建築塗装マスキング
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60789715EXPP 12X181パック(10巻)1218平面紙建築塗装用アクリル系1.2N/10mm
オープン
699
769(税込)
当日出荷
60789724EXPP 15X181パック(8巻)1518平面紙建築塗装用アクリル系1.2N/10mm
オープン
699
769(税込)
当日出荷
60789733EXPP 18X181パック(7巻)1818平面紙建築塗装用アクリル系1.2N/10mm
オープン
699
769(税込)
当日出荷
60789742EXPP 20X181パック(6巻)2018平面紙建築塗装用アクリル系1.2N/10mm
オープン
699
769(税込)
当日出荷
60789758EXPP 21X181パック(6巻)2118平面紙建築塗装用アクリル系1.2N/10mm
オープン
729
802(税込)
当日出荷
60789767EXPP 24X181パック(5巻)2418平面紙建築塗装用アクリル系1.2N/10mm
オープン
699
769(税込)
当日出荷
60789776EXPP 30X181パック(4巻)3018平面紙建築塗装用アクリル系1.2N/10mm
オープン
769
846(税込)
当日出荷
60789785EXPP 40X181パック(3巻)4018平面紙建築塗装用アクリル系1.2N/10mm
オープン
699
769(税込)
当日出荷
60789794EXPP 50X181パック(2巻)5018平面紙建築塗装用アクリル系1.2N/10mm
オープン
589
648(税込)
当日出荷
47305985EXPP 12X181箱(10巻×10パック)1218平面紙建築塗装用アクリル系-
オープン
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
47305994EXPP 15X181箱(8巻×10パック)1518平面紙建築塗装用アクリル系-
オープン
6,098
6,708(税込)
当日出荷
47306010EXPP 18X181箱(7巻×10パック)1818平面紙建築塗装用アクリル系-
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
47306019EXPP 20X181箱(6巻×10パック)2018平面紙建築塗装用アクリル系-
オープン
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
47306028EXPP 21X181箱(6巻×10パック)2118平面紙建築塗装用アクリル系-
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
47306037EXPP 24X181箱(5巻×10パック)2418平面紙建築塗装用アクリル系-
オープン
6,098
6,708(税込)
当日出荷
47306046EXPP 30X181箱(4巻×10パック)3018平面紙建築塗装用アクリル系-
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
47306055EXPP 40X181箱(3巻×10パック)4018平面紙建築塗装用アクリル系-
オープン
6,098
6,708(税込)
当日出荷
47306064EXPP 50X181箱(2巻×10パック)5018平面紙建築塗装用アクリル系-
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
65514219EXPP 1200X1001巻--平面紙-パープルアクリル系-
45,818
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514228EXPP 18X1001箱(56巻)--平面紙-パープルアクリル系-
42,168
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
65514237EXPP 24X1001箱(40巻)--平面紙-パープルアクリル系-
40,160
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514246EXPP 36X1001箱(24巻)--平面紙-パープルアクリル系-
36,120
31,980
35,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
65514255EXPP 48X1001箱(20巻)--平面紙-パープルアクリル系-
40,140
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

スコッチ(R)建築塗装用マスキングテープ EXPP お客様の声 Vol.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60789733
2025-11-16
用途: 養生
花田工業建設業・工事業

ノリが残らず とても使いやすかったです。また買いたいと思いました、

対象商品 : 60789767
2022-10-27
用途: 搬入作業の養生にて
株式会社ステディーライズ建設業・工事業

最後にカットする時の切れ味があまり良くないと感想あります。

対象商品 : 60789715
2021-10-05
用途: 何でも使えるマスキングテープ
サービス業

パープルカラーのマスキングテープを探してたどり着きました。部屋の壁にポストカードを貼り付ける際に使っています。そのほか、メモを貼るなど塗装以外で使用しています。ボールペンで字が書きづらいのですが気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 60789733
2021-10-31
用途: 一般住宅塗装作業時
来美塗装建設業・工事業

昔からこれを使っております。
他のマスキングはつかえません。
養生を剥がすときも切れにくくイライラしません。

2が参考にしています
対象商品 : 60789767
2020-04-27
用途: 覚書
有限会社 豊明園農・林・水産業

野外の商品管理に商品番号の記載用として使っています。
雨風でも1年以上耐え糊残りも僅かなので重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 60789715
2019-09-25
用途: 住宅のリフォームでの養生
カベ リン建設業・工事業

塗装面など、養生に、剥がすときに、塗装面痛めなく、問題有りませんでした

対象商品 : 60789767
2018-11-07
用途: 他社の追随を許さない完璧なマスキングテープ

様々なマスキングテープが出ていますが、直進性、切れ、粘着性など考慮し、サイズ24mm幅ならどんな場面でも最も安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする