ブックスタンド キャパティE9 クリア

ブックスタンド キャパティE9 クリア ナカバヤシ(旧:ロアス)
(6件のレビュー)

タテ・ヨコ使えてファイルや本の保管、整理に便利です。

クリア 仕様タテヨコ自在型 トラスコ品番474-6881 材質スチロール樹脂 質量(kg)0.57 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×210×167 収納物(目安)A4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60791027 FB-E9-CRN
1,260
819
901 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60791027
2022-06-11
用途:
事務作業
医療・福祉・介護関連業

以前連結していないブックエンドをファイル整理に使用していたのですが、横滑りして倒れていたストレスが解消されました。もう少し価格が抑えめであれば有難いです。

2人が参考にしています
対象商品:
60791027
2022-01-19
用途:
家庭用冷凍庫内の整理に
その他業種

家庭用冷凍庫内の整理に使うために買いました。冷凍食品を縦に収納しています。角も尖っていないので庫内に傷が付きにくそうです。使い始めて数日経ちますが、割れもせず快調です。
ただし、これは自分のミスなのですが、もっと幅が狭いものにしておけば、脇にも物を収納できたのにと思いました。冷凍品はカチカチになるわけなので、ここまで仕切りが幅広である必要はなかったのですね。覚え書きを兼ねて記しておきます。

対象商品:
60791027
2021-11-09
用途:
ファイリング
教育・研究機関

ブックエンドよりもこれが一番よいです。一度に三つ購入しました。

対象商品:
60791027
2021-01-16
用途:
書類キャビネの整理
INメディカルサービス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

少ないファイルも立てることができ、安定感があり使いやすい。

対象商品:
60791027
2020-04-07
用途:
キッチンの収納
株式会社クレスト 様 (製造業)

キャビネット内でお鍋の蓋を立て収納するのにピッタリ

対象商品:
60791027
2017-10-22
用途:
書類の仕分け
サービス業

透明であるためスタンドに置いたまま文字が確認でき便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする