曜日別特売

ジョインテックス 液状のり 50ml 861252

ジョインテックス 液状のり 50ml 861252 - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

塗りやすい液状のりです。

トラスコ品番495-3215質量(g)65外径×高さH(Φmm×mm)(外寸)117×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60791623B765J
166
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60791623
2022-11-01
用途: 事務所書類用
株式会社田島製作所

とても安いのでとりあえず購入してみました。耐久性がどのぐらいあるのか心配なところです。

対象商品 : 60791623
2020-07-08
用途: のりづけ

スティックタイプはあまりつかない時があるので液状にしました。閉めが甘かったのか何なのか、のりづけしていたらスポンジを取り付ける時に回す部分からドバドバ溢れてきて驚きました。有名ブランドよりスポンジが硬いので塗り心地はイマイチですが、ちゃんとくっつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする