バリオウェブ

バリオウェブ RUD

軽量で持ち運びが楽です。
調整時に使用荷重の減少はありません。
ベルトの摩擦を最小限にする金具デザインです。
ベルトスリング・フック・長さ調節器は使用荷重ごとに色分けしています。
部品交換可能です。

用途金型・工業用品運搬に 等級DIN EN1492-1 材質ベルト:ポリエステル繊維、フック:G80+スチール 安全率5倍以上 色(フック)紫、緑
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大使用荷重(t)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83580947 VW1-1000-1ASH【ワケあり】 1本 ※理由あり(未使用・開封済み) 0.96~2 0.8 819-5495 2.82
59,300
36,980
アウトレット
40,678 (税込)
当日出荷

返品不可
60791973 VW1-1000-1ASH 1個 - 0.96~2 0.8 819-5495 2.82
59,300
 
 
取扱い終了
60791982 VW1-2000-1ASH 1個 - 1.29~2 1.6 819-5496 6.15
79,600
 
 
取扱い終了
60791998 VW2-1400-2ASH 1個 - 0.96~2 1.3 819-5497 5.24
120,100
 
 
取扱い終了
60792007 VW2-2800-2ASH 1個 - 1.29~2 2.7 819-5498 11.5
164,800
 
 
取扱い終了
60792016 VW4-2100-4ASH 1個 - 1.12~2 2 819-5499 10.48
227,300
 
 
取扱い終了
60792025 VW4-4200-4ASH 1個 - 1.51~2 4.1 819-5500 23.6
326,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22348937 VW1-1000-1ASH 1本 - 0.96~2 0.8 819-5495 2.82
59,300
 
 
取扱い終了
22348946 VW1-2000-1ASH 1本 - 1.29~2 1.6 819-5496 6.15
79,600
 
 
取扱い終了
22348955 VW2-1400-2ASH 1本 - 0.96~2 1.3 819-5497 5.24
120,100
 
 
取扱い終了
22348964 VW2-2800-2ASH 1本 - 1.29~2 2.7 819-5498 11.5
164,800
 
 
取扱い終了
22348980 VW4-2100-4ASH 1本 - 1.12~2 2 819-5499 10.48
227,300
 
 
取扱い終了
22348989 VW4-4200-4ASH 1本 - 1.51~2 4.1 819-5500 23.6
326,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする