3M(スリーエム)
終端キット
漏水センサー断線警報機能を有する漏水検知器に使用します。
漏水センサー(B-3P、S-1F、S-1FP)の終端に取り付けます。
トラスコ品番
795-9826
適合機種
検知器:WRNA/WRM8、センサー:B-3P/S-1F/S-1FP
材質
キャップ:白色塩化ビニル、リード線外被:透明塩化ビニル、リード線心線:ステンレス(SUS304)
質量(g)
8
使用温度範囲(℃)
-15~50
抵抗(kΩ)
(内蔵)820
使用湿度範囲
95%以下
内容量
1個
注意
※PS1Rセンサーには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60801807
TR820
¥
3,756
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください