漏水検知盤

漏水検知盤 3M(スリーエム)

用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
一旦検知すると、漏水が復旧しても警報状態を維持します。(漏水復旧後、リセットスイッチ押下で警報状態が解除されます)
コンパクトサイズです。
自己保持回路内蔵です。(一旦検知すると漏水が復旧しても警報状態を維持します。)
検知出力の順送切替回路を採用しているため、省電力です。
個別に外部接点が取り出せます。

用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など) 適合センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R トラスコ品番796-0484 セット内容終端キット:TR820(付属) 材質鋼板(ケース本体) 使用温度範囲(℃)-15~50 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×90×300 外部出力漏水個別出力(無電圧a接点)、漏水一括出力(無電源c接点)、センサー断線一括出力(無電圧a接点) 検知方式検知箇所:1ヶ所 内容量1台
注意
※センサーのみでは漏水検知できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60801895 WRM8
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60801895 WRM8 89672512 WRM12NW WRM12NW 漏水検知盤 順送多点式(12点検知型) 3M(スリーエム) 89672512 漏水検知盤 順送多点式(12点検知型) 3M(スリーエム) 1台 719,800 税込791,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする