A-14-10 3M ガイド ホース F/K-50
清掃時の汚れ、飛散防止に使用します。
トラスコ品番788-3731
適合機種K-50
長さ(mm)3000
質量(kg)3.2
モデルA-14-10
内容量1本
作業工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20