リフレッシュテーブルフーク カウンタ脚1500×400
荷物を掛けれられるフックが天板下についてます。
天板の裏にも抗菌メラミンを使用し衛生面に配慮してます。
用途社員食堂、リフレッシュルーム用のテーブルです
間口(mm)1500
奥行(mm)400
高さ(mm)1000
仕様組立式、フック付
材質天板:メラミン化粧板、木口:ABS、脚:スチール
質量(kg)17.8
耐荷重(kg)50
均等荷重(kg)50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×400×1000
内容量1台
注意
※組立にはプラスドライバー、13mmスパナが必要です。※組立時間2人10分
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。