曜日別特売

フランジパッキン4635

フランジパッキン4635 - ASKフランジパッキン4635 - ASKフランジパッキン4635 - ASKフランジパッキン4635 - ASKフランジパッキン4635 - ASKフランジパッキン4635 - ASKフランジパッキン4635 - ASKフランジパッキン4635 - ASK

ガスケットペースト不要です。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
高圧下でも高いシール性を維持できます。
フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。

用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250℃)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(B)
使用圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60818555FF4635-10K15A15785-0093221/210k
オープン
558
614(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60818564FF4635-5K15A15785-0221161/25k
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60818573FR4635-10K100A100820-642030410k
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60818582FR4635-10K15A15785-045081/210k
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60818598FR4635-5K15A15785-058161/25k
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする