大型ストーブ用ガード
不注意による接触を防ぐガードです。
折りたたみ式ですから収納スペースをとりません。
トラスコ品番820-6659
幅(mm)1100
質量(kg)35
高さ(mm)860
奥行(mm)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合ストーブ)649×444
内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 6,500 / 税込 ¥ 7,150 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |